Motion
100  RIV 10FT ÉLITE

IWIS
100 RIV 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 10-1 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI05155909
N° MFR100 RIV 10FT ELITE
Prix44.39 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100 RIV 10FT ELITE

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 10-1 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI05155909
N° MFR100 RIV 10FT ELITE
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
Prix44.39 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    10-1 / 1-1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    30.17 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.00 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    9.54 mm
  • Longueur de la goupille
    41.10 mm
  • Pas
    1-1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau
    18.90 mm
  • Résistance à la traction
    102.00 kN
  • Poids
    25.09 lb
  • Poids par pied
    2.63 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10-1 / 1-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015436
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015436

Aperçu

Description du fabricant
100 RIV 10FT ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.