Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’épaulement3/4 po
- Longueur de l’épaule1-1/4 po
- Diamètre du filetage5/8 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- Style de têteRonde
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité du colis10
- Spécifications18-8 (A2) Acier inoxydable, ASME B18.3-2003, ASTM F837-02a (CW1), ISO 7379
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière