Motion
0213-24242
0213-24242 MERV 13 PLEAT 24X24X2
N° D’ARTICLE MI05157578
N° MFR0213-24242
Prix27.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0213-24242 MERV 13 PLEAT 24X24X2
N° D’ARTICLE MI05157578
N° MFR0213-24242

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    24X24X2
  • Zone médiatique
    19.62

Détails

  • Cote d’efficacité
    45 (0.3 à 1 μm) %, 92 (1 à 3 μm) %, 97 (3 à 10 μm) %
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Capacité de conservation
    174 g
  • Débit d’air maximal
    1968 pcm
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    13
  • Plis par pied
    29
  • Vitesse nominale de l’air
    492
  • Résistance nominale initiale
    0.34
  • Résistance finale recommandée
    1.50

Aperçu

Description du fabricant
0213-24242 MERV 13 PLEAT 24X24X2
  • Média synthétique chargé électrostatiquement
  • Conçu pour une durée de vie plus longue
  • Jusqu’à 30 % plus efficace que les filtres de panneau en fibre de verre typiques
  • Grande capacité de rétention de la poussière
  • Résistant à l’humidité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté