Motion
540
Douille à déconnexion rapide – Corps en laiton, 3/4 – 14 NPTF, 500 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI05158093
N° MFR540
Prix45.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille à déconnexion rapide – Corps en laiton, 3/4 – 14 NPTF, 500 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI05158093
N° MFR540

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.19 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    3/4 – 14 NPTF
  • Débit
    58.00 gal/min
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
540 DOUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon