Motion
411N25C0
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 400, bloc étroit, 36 mm de hauteur, 48 mm de largeur, 79.20 mm de longueur, capacité de charge : 20100 N
N° D’ARTICLE MI05158551
N° MFR411N25C0
Prix191.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Série : 400, bloc étroit, 36 mm de hauteur, 48 mm de largeur, 79.20 mm de longueur, capacité de charge : 20100 N
N° D’ARTICLE MI05158551
N° MFR411N25C0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix191.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    79.20 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    20100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Préchargement
    Liquidation
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
BILLE ÉTROITE DE LA SÉRIE 411N25C0 400