Motion
421N20URL4000

THOMSON (ALTRA)
421N20URL4000

Rail profilé à bille standard avec guide linéaire - Série : 400, rail de 20 mm, longueur maximale de 4000 mm, boulonné à partir du bas
N° D’ARTICLE MI05158558
N° MFR421N20URL4000
Prix2,077.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
421N20URL4000

Rail profilé à bille standard avec guide linéaire - Série : 400, rail de 20 mm, longueur maximale de 4000 mm, boulonné à partir du bas
N° D’ARTICLE MI05158558
N° MFR421N20URL4000
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
Prix2,077.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    4000 mm
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Taille de la vis de rail
    M6
  • Poids
    18.96 lb

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Boulonné par le bas
  • Type de rail
    Rail à bille
  • Série
    400

Aperçu

Description du fabricant
421N20URL4000 400 SÉRIE 4000MM