Motion
DG5V  8 H 0C E M U B 10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 H 0C E M U B 10

DG5V 8 H 0C E M U B 10
N° D’ARTICLE MI05158803
N° MFRDG5V 8 H 0C E M U B 10
Prix2,434.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 H 0C E M U B 10

DG5V 8 H 0C E M U B 10
N° D’ARTICLE MI05158803
N° MFRDG5V 8 H 0C E M U B 10
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
Prix2,434.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.79 po
  • Longueur totale
    10.45 po
  • Largeur totale
    4.67 po
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Taille de la vanne
    D08

Détails

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Numéro de conception
    10
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Débit maximum
    700 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG5V-8 10
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5V8H0CEMUB10
  • Utilise la vanne pilote haute performance Eaton-Vickers DG4V3-60 pour une réactivité, une durabilité et une facilité d’entretien exceptionnelles
  • Grande variété d’arrangements de bobine et de ressort, réglages de la course et de l’étrangleur pilote, et clapets antiretour intégrés
  • Options électriques, y compris les types de bobines, les connexions et les boîtiers de câblage
  • Remplacements manuels simples (les remplacements manuels étanches et verrouillables sont facultatifs)
  • Commutateur de surveillance de la position de la bobine de l'étage principal en option
  • Convient aux applications industrielles les plus exigeantes
  • Corps en fonte solide et passages de noyau pour une résistance maximale et une chute de pression minimale
  • Remplacement et entièrement interchangeable avec les soupapes de conception H8 précédentes
  • Pression nominale maximale élevée de 5,000 psi
  • 3,000 psi maximum de l’orifice du réservoir
  • Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
  • tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • La trousse de boulons pour la vanne seulement est l’article MI no 00379096
  • Fabricant : Eaton

Vous pourriez également aimer