Motion
HO75S25LG
Moteur à arbre creux vertical - service international - 75 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 415 V, 365TP cadre, logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 50 Hz, base 1470 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI05161583
N° MFRHO75S25LG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - service international - 75 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 415 V, 365TP cadre, logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 50 Hz, base 1470 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI05161583
N° MFRHO75S25LG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    365TP
  • Dimension C de la longueur totale
    36 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    267.6 pi-lb
  • Poids
    800 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1470 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Si un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382092924
  • Courant maximal admissible
    102 A
  • Modèle
    CX93
  • Catégorie de moteur
    Arbre creux vertical (service international)
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    415 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    7220 BEP
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • CUP_NON
    786382092924
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
75 CH, 1465 TR/MIN, HO75S25LG, 415 V, 365TP