Motion
CMS19-0-9
Jeu de chiffres, longueur de tige : 7/8", type : jeu de chiffres, hauteur du personnage : 3/16", largeur de tige : 5/16"
N° D’ARTICLE MI05161604
N° MFRCMS19-0-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de chiffres, longueur de tige : 7/8", type : jeu de chiffres, hauteur du personnage : 3/16", largeur de tige : 5/16"
N° D’ARTICLE MI05161604
N° MFRCMS19-0-9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    3/16 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Largeur de tige
    5/16 po

Détails

  • Capacité de caractères
    11 (3/16")
  • Capacité de la ligne
    Célibataire
  • Nombre de pièces
    11
  • Type
    Jeu de numéros

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE NUMÉROS D 19-0-9 ’ÉTAMPES CMS 0-9