Spécifications
Dimensions
- Taille de chaîne compatible3/8 to1/2 po
- Longueur de prise en charge8 po
Détails
- Type de classeurClé à cliquet
- Revêtement de finitionPeint en rouge
- Page de produit du fabricant
- Normes respectéesUS D.O.T. 393.100, US D.O.T. 393.101, US D.O.T. 393.102
- Capacité de poids9200 lb
Aperçu
- Pour serrer la chaîne, généralement pour l’arrimage de la cargaison
- Conforme aux exigences U.S. D.O.T. 393.100 -393.102 pour une utilisation avec la chaîne
- Type de levier : permet une application plus rapide de la charge
- Type de cliquet : permet un réglage plus facile de la tension et une plus grande plage de prise en charge
- NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL
- Ne pas utiliser pour le levage ou le levage au-dessus de la tête