Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre110 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur40 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids4.8 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- BridesAvec brides
- Description longueLe roulement à aiguilles de type usiné NA4922 présente un diamètre d’alésage de 110 mm, un diamètre extérieur de 150 mm, une largeur totale de 40 mm et une conception à fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux grands entraînements à engrenages industriels.
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Rpm max.3400 tr/min
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné avec bague intérieure
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale33000 lbf
- Capacité de charge statique radiale73100 lbf
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieNA49
- Normes respectéesDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles robustes
- CUP_NON605790204883