Motion
SW-16E
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12
N° D’ARTICLE MI05164671
N° MFRSW-16E
Prix1,691.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.0000 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12
N° D’ARTICLE MI05164671
N° MFRSW-16E
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
Prix1,691.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    1.000 po
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/4-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.125 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 17-4 PH
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    61333 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SW
  • Normes respectées
    AMS-5630, AMS-5643
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    190029044304

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE SW-16E SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer