Motion
2052B20
Pignon d’alésage de série - 2052 / 1-1/4 po, moyeu B, 20 dents
N° D’ARTICLE MI05164694
N° MFR2052B20
Prix179.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 2052 / 1-1/4 po, moyeu B, 20 dents
N° D’ARTICLE MI05164694
N° MFR2052B20
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
Prix179.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    7.2410 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    8.6400 po
  • Diamètre du pas
    7.9910 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    6.48 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039346438
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039346438

Aperçu

Description du fabricant
2052B20 3/4 BORE HT