Motion
RAT303
Pipe Marker - 'Ammonia', Black on Yellow, Message Only, Polyester Wrap Around, Length 30"
N° D’ARTICLE MI05164743
N° MFRRAT303
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pipe Marker - 'Ammonia', Black on Yellow, Message Only, Polyester Wrap Around, Length 30"
N° D’ARTICLE MI05164743
N° MFRRAT303
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du marqueur
    30 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    8 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    6-1/4 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Enroulez-vous
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Langue
    Anglais
  • Type de message du marqueur
    Message seulement
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    Ammoniac
  • Normes respectées
    Marqueur IIAR
  • Type de montage enveloppant
    ADHÉSIF-Tite

Aperçu

Description du fabricant
RAT303H TUYAU IIAIRE D'AMMONIAC OD 6 1/4" - 8"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté