Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur9
- Poids0.2
Détails
- DemandesConstruction, ferme et ranch, jardinage et aménagement paysager, usage général, industriel
- Type de fermetureModèle à enfiler
- CouleurBlanc
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- MatérielCuir
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumeCuir de vache
- Style de pouceEncart
Aperçu
- Cuir de vache pleine fleur
- Style de conducteur
- Manchette à enfiler avec poignet élastique froncé
- Non doublé