Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine42 à 44 po
- Taille du vêtementGrand
- Entrejambe30 po
- Taille36 à 38 po
Détails
- Accessoires supplémentaires dans la trousseCapuchon de cagoule coté anti-arcs, casque de sécurité, lunettes de sécurité, sac de rangement
- Règlement sur la liste des approbationsCE 0120, NFPA 70E
- CouleurBleu marine
- Cote ATPV du vêtement12 cal/cm2
- Vêtements inclus dans la trousseCombinaisons et capuchon en tricot
- Catégorie de risque Hrc2
- Cote Atpv système du capot ou de l’écran facial12 cal/cm2
- Type de système de cagoule ou d’écran facialSystème d’écran facial coté anti-arcs AS1200HAT
- Type de produitEnsembles de vêtements de protection contre les arcs électriques
- Matériau du filetageNomex®