Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel2.29 oz/vg2
- Taille3X-Large
Détails
- Détails supplémentairesÉclaboussure liquide/barrière chimique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D751, ASTM F1001, ASTM F739
- Type de fermetureFermeture éclair à l’avant
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusNon
- MatérielPolyéthylène/polypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsChemMax 1
- Type de produitCombinaisons jetables
- Type de jointSergé