Motion
NCDMB125-0181

SMC CORP OF AMERICA
NCDMB125-0181

Cylindre à air irréparable à corps rond - Standard, à double effet, 0,4375 po de diamètre de tige, 1.2500 po de diamètre, 1.8100 po de longueur en course, montage sur le nez
N° D’ARTICLE MI05167850
N° MFRNCDMB125-0181
Prix48.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDMB125-0181

Cylindre à air irréparable à corps rond - Standard, à double effet, 0,4375 po de diamètre de tige, 1.2500 po de diamètre, 1.8100 po de longueur en course, montage sur le nez
N° D’ARTICLE MI05167850
N° MFRNCDMB125-0181
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
Prix48.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    6.31 po
  • Largeur totale
    1.32 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    107.7 lbf
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    122.7 lbf
  • Taille de la tige
    0,4375 po
  • Taille de la tige / Filetage
    7/16-20 UNF mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    1.810 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à tige unique à double action de nos cylindres en acier inoxydable NCM. Une bague d'usure prolonge la durée de vie du joint et une bague de tige en bronze est standard sur toutes les tailles d'alésage. L'IGC est disponible en styles de montage 3 (avant, double extrémité et pivot arrière). L’IGC peut être commuté automatiquement sans modifier la dimension du cylindre. Les diamètres d’alésage varient de 7/16 po à 2 po et les courses standard de 1/2 po à 12 po.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de coussin
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    8 psi
  • Type de montage
    Montage du nez
  • Plage de pression de fonctionnement
    8 psi à 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 140 °F
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques non réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCDMB125-0181

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté