Motion
C2062HP50

TSUBAKI (UST)
C2062HP50

Chaîne à rouleaux - Double pas, série de goupilles creuses, pas de 2062 / 1-1/2 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05168653
N° MFRC2062HP50
Prix77.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2062HP50

Chaîne à rouleaux - Double pas, série de goupilles creuses, pas de 2062 / 1-1/2 po, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05168653
N° MFRC2062HP50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Longueur de la goupille
    1.055 po
  • Hauteur de la plaque
    0.677 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Résistance à la traction
    5950 lb
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Goupille creuse à double pas
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039183026
  • Capacité de charge utile
    948 lb

Aperçu

Description du fabricant
C2062 GOUPILLE CREUSE 50 PIEDS DE BOBINE SURDIMENSIONNÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon