Motion
ZPR25DS-06-A6

SMC CORP OF AMERICA
ZPR25DS-06-A6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI05169301
N° MFRZPR25DS-06-A6
Prix29.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR25DS-06-A6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 25 mm
N° D’ARTICLE MI05169301
N° MFRZPR25DS-06-A6
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
Prix29.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    10 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    25 mm
  • Taille du filetage de montage
    M6 x 1
  • Hauteur totale
    89.5 mm
  • Poids global
    65 g
  • Diamètre du tampon
    25 mm
  • Poids
    65 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Profond
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style profond
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPR25DS-06-A6 , SANS TAMPON

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon