Spécifications
Dimensions
- Taille1 1/2
- Poids0.44 lb
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour les flexibles plats
- Type de finAdaptateur
- Type de fin 2Tige de tuyau
- Numéro CUP du fabricant822353146286
- MatérielAluminium
- Types de produitsAdaptateur mâle en aluminium, pièce E, x tige de tuyau
- TypeRaccord résistant
- CUP_NON822353146286
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
- La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
- 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
- Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
- L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
- Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
- Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
- Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement
- Joints en caoutchouc - Aident à prévenir les fuites.
- Interchangeabilité - Les parties C et E sont conformes à la norme Mil Spec A-A-59326.
- Polyvalent - Peut être utilisé avec d’autres tuyaux en PVC et en caoutchouc.