Motion
1892070
Scellant tout usage DOWSIL 732 – 300 mL – Transparent – 12x1
N° D’ARTICLE MI05171472
N° MFR1892070
Prix16.29 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant tout usage DOWSIL 732 – 300 mL – Transparent – 12x1
N° D’ARTICLE MI05171472
N° MFR1892070

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.29 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    300 ml

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -76 à +356 °F
  • Type de colis
    Cartouche

Aperçu

Description du fabricant
99179271 732 PÂTE TRANSPARENTE MULTIPURÉE 300ML
  • Adhésif/scellant en une partie
  • Durcissement à température ambiante lorsqu’exposé à l’humidité dans l’air
  • Consistance de pâte sans affaissement
  • Système de durcissement neutre à l’acétoxy
  • Facile à appliquer
  • Durcissez en un caoutchouc robuste et flexible
  • Bonne adhérence à de nombreux substrats
  • Version noire : stable et flexible de -60°C à +205°C (-76°F à +401°F), avec des pics courts jusqu’à +230°C (446°F)
  • Excellentes propriétés diélectriques
  • Conforme à MIL-A-46106
  • Conforme à la norme FDA 177.2600
  • Disponible en blanc, noir, transparent et aluminium