Motion
3138348
Scellant tout usage DOWSIL 732 – 139 mL – Transparent – 12x1
N° D’ARTICLE MI05171475
N° MFR3138348
Prix16.37 $/barre
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant tout usage DOWSIL 732 – 139 mL – Transparent – 12x1
N° D’ARTICLE MI05171475
N° MFR3138348

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.37 $/barre

Aperçu

Description du fabricant
732 TUBE TRANSPARENT À PURÉE MULTIPLE 139ML
  • Adhésif/scellant en une partie
  • Durcissement à température ambiante lorsqu’exposé à l’humidité dans l’air
  • Consistance de pâte sans affaissement
  • Système de durcissement neutre à l’acétoxy
  • Facile à appliquer
  • Durcissez en un caoutchouc robuste et flexible
  • Bonne adhérence à de nombreux substrats
  • Version noire : stable et flexible de -60°C à +205°C (-76°F à +401°F), avec des pics courts jusqu’à +230°C (446°F)
  • Excellentes propriétés diélectriques
  • Conforme à MIL-A-46106
  • Conforme à la norme FDA 177.2600
  • Disponible en blanc, noir, transparent et aluminium