Motion
99179245
Scellant pour verre et métal DOWSIL 733 – 300 mL – Blanc – 12x1
N° D’ARTICLE MI05171489
N° MFR99179245
Prix12.32 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour verre et métal DOWSIL 733 – 300 mL – Blanc – 12x1
N° D’ARTICLE MI05171489
N° MFR99179245

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.32 $/carton

Aperçu

Description du fabricant
99179245 733 G&M SCELLANT-BLANC,CRT,300ML
  • Adhérence non apprêtée améliorée aux substrats nettoyés, y compris le verre, les métaux et les plastiques
  • Bonne résistance aux intempéries, aux vibrations, à l’humidité, à l’ozone et aux températures extrêmes
  • Facile à appliquer
  • Conforme aux exigences MIL-A-46106, FDA Reg 21 CFR 177.2600, NSF 51 et NSF 61
  • Conforme à la norme UL 94 HB (faible inflammabilité)
  • Souplesse soutenue à des températures de -70°F à 350°F (-57°C à 177°C); intermittente à 400°F (204°C)