Motion
12081786 CNMG 432-PM 4225

SANDVIK
12081786 CNMG 432-PM 4225

Insert rotatif de type CNMG, coupe neutre en carbure, grade 4225 , série P T-Max, en forme de diamant, épaisseur 4.7625mm
N° D’ARTICLE MI05172480
N° MFR12081786 CNMG 432-PM 4225
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SANDVIK
12081786 CNMG 432-PM 4225

Insert rotatif de type CNMG, coupe neutre en carbure, grade 4225 , série P T-Max, en forme de diamant, épaisseur 4.7625mm
N° D’ARTICLE MI05172480
N° MFR12081786 CNMG 432-PM 4225
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Diamètre du trou
    5.156 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Longueur
    12.8959 mm
  • Épaisseur
    4.7625 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    PM
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Code de style d’insertion complète
    CNMG 12 04 08-PM 4225
  • Insérer le style
    CNMG
  • Qualité du fabricant
    4225
  • Matériel
    Carbure
  • Râteau
    Négatif
  • Série
    T-Max P
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
12081786 CNMG 432-PM 4225