Motion
MS3716

TB WOODS
MS3716

Bague à débranchement rapide - Bague MS, 3.4375 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 4.8100 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05172536
N° MFRMS3716
Prix1,068.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
MS3716

Bague à débranchement rapide - Bague MS, 3.4375 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 4.8100 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI05172536
N° MFRMS3716
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
Prix1,068.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    6.5 po
  • Longueur du baril
    3.63 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.875 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Taille de la bague
    MS
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.1250 po
  • Bride Épaisseur  
    1.1900 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.8100 po
  • Longueur de vis
    3 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672028196
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672028196

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE MS X 3-7/16