Motion
297995

ANSELL
297995

Gants résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI05173672
N° MFR297995
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
297995

Gants résistants aux coupures – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A4, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI05173672
N° MFR297995
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    20076490028194

Aperçu

Description du fabricant
297995 ACTIVARMR 97505 PROTECTION CONTRE LES COUPURES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté