Motion
4234
Palan électrique à chaîne - série R, montage à crochet de verrouillage, capacité de 2 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 230/460 V, 1 hp, capacité de service nominale de H4 , vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI05173994
N° MFR4234
Prix6,364.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne - série R, montage à crochet de verrouillage, capacité de 2 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, 230/460 V, 1 hp, capacité de service nominale de H4 , vitesse de levage maximale de 8 pi/min
N° D’ARTICLE MI05173994
N° MFR4234

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,364.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Poids
    138.00 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Cote de service du palan
    H4
  • Matériau du crochet
    Acier
  • Puissance
    1 hp
  • Vitesse de levage maximale
    8 fp/min
  • Type de montage
    Crochet de verrouillage
  • Nombre de vitesses
    1
  • Reeving
    2
  • Série
    R
  • Tension d’alimentation
    230/460 V
  • CUP_NON
    043927642342
  • Capacité de poids
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
4234 PALAN À CHAÎNE CHOISI 2TON 8FPM 230/460
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon