Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur45 mm
- Largeur totale20 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique31000 N
- Description longueLe LRT404520 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.11 lb, conçu pour une performance fiable dans les systèmes de roulement à rouleaux à aiguilles compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT404520
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique60200 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation