Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale243 mm
- Largeur totale54 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Force de traction à 100 lb/po2739 N
- Force de poussée à 100 lb/po2880 N
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M12x1.25
- Taille de la tige16 mm
- Accident vasculaire cérébral80 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes bouteilles de la série C96 sont conformes à la norme ISO 15552. La série est disponible avec une tige simple ou double de 6 diamètres de ø32 à ø125mm. La combinaison de coussin d’air et de coussin de pare-chocs réduit considérablement le bruit à la fin de la course. Les couvercles et écrous de bielle de haute précision améliorent la précision de montage et prolongent la durée de vie du cylindre. L'augmentation de la précision de la bague et de la tige de piston, ainsi que la réduction des tolérances, ont réduit la déflexion de la tige de piston. Les courses standard vont de 25 à 800mm.
- Joint flottant du coupleur d'alignementJA40-12-125
- Joint à rotule du support pivotant inclinéES5040
- Support pivotant en angle uniE5040
- Montage sur manille amovible Mp2D5040, DS5040 (pour accessoire ES)
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)C5040
- Joint à rotule Mp6 à montage sur œilCS5040
- Montage à bride - MF1/MF2F5040
- Fixations au pied - MS1L5040
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationSans lubrifiant
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeAcier GKM12-24
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCS95-40
- SérieC96S
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle KJ12D
- Normes respectéesISO 15552
Aperçu
- Double action, type standard, tige unique
- Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
- Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard jusqu’à 800mm
- Capacité d’interrupteur automatique