Motion
1210-25
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 25 mm, rainure de clavette 8 x 3.29 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05177564
N° MFR1210-25
Prix23.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 25 mm, rainure de clavette 8 x 3.29 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05177564
N° MFR1210-25
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
Prix23.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    1.8750 po
  • Longueur du baril
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    1210
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.29 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.2500 po | 32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    0.6250 po | 15.87 mm
  • Taille du filetage
    3/8-16 UNC
  • Alésage fini stocké
    25 mm
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Style à verrouillage conique
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1210-25
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    20 N-m
  • Couple de la clé
    20 N-m

Aperçu

Description du fabricant
1210-25 DOUILLE CONIQUE MÉTRIQUE