Spécifications
Dimensions
- Longueur totale15.22 po
- Largeur totale10.5 po
- Couple de calage326.0 po
- Couple de démarrage235 po
Détails
- Consommation d'air230.0 pcm
- Vitesse libre435 tr/min
- Puissance maximale8.15 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal209 tr/min
Aperçu
- La série 92 présente une conception robuste pour les applications à couple élevé
- Livré avec démarrage et inversion instantanés et capacités de chargement latéral accrues.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation