Motion
ZPR50CF-06-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50CF-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI05182718
N° MFRZPR50CF-06-A8
Prix29.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50CF-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI05182718
N° MFRZPR50CF-06-A8
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
Prix29.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    3.8 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Taille du filetage de montage
    M8 x 1
  • Hauteur totale
    77.5 mm
  • Poids global
    70 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Poids
    70 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc fluoro
  • Type de coupelle
    Côtelé
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPR50CF-06-A8 , SANS TAMPON
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté