Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14-1/4 oz
- Grade NLGI2
- Poids1.22 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurTransparent
- CompositionButane, heptane, PTFE, propane, huile synthétique, toluène
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R. 261
- Plage de température-10 à +325 °F
- TypePression extrême
Aperçu
- Une graisse synthétique pure, multiservice, non fondante et imperméable, renforcée de PTFE
- Conçu spécifiquement pour lubrifier, sceller l’eau et résister aux attaques chimiques dans les conditions les plus exigeantes
- Excellente résistance du film et qualités de pression extrême, forme un film de lubrification durable et robuste qui empêche le contact métal sur métal