Motion
27231250

MA FORD MFG
27231250

27231250
N° D’ARTICLE MI05183148
N° MFR27231250
Prix175.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
27231250

27231250
N° D’ARTICLE MI05183148
N° MFR27231250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    5/16
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    .3125
  • Diamètre de la tige
    0,3010 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Non

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    +0,0001 à +0,0003
  • Type d’alésoir
    Alésoirs à mandrin
  • Série
    272
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    DIN 1420 H7
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
01905 0.3125TRUESIZE AÉROSOL DE CARBURE
  • Carbure solide
  • finitions de trou haute précision
  • Cannelure droite
  • Coupe à droite