Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe1 po
- Usine Diamètre3/16 po
- Longueur totale3 po
- Tige Diamètre3/16 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Usine KeywayNon
- Matériau de l’usineCarbure
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Nombre de Cannelures4
- SérieC430
- Type de tigeRonde unie
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
Aperçu
Description du fabricant
N55679 C430 3/16X3/16X1X3 CARB EM