Motion
SPD-250-082
Perceuse de repérage, diamètre du corps : 1/4 po, angle de pointe : 82°, matériau : carbure, type : repérage et centrage
N° D’ARTICLE MI05184299
N° MFRSPD-250-082
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse de repérage, diamètre du corps : 1/4 po, angle de pointe : 82°, matériau : carbure, type : repérage et centrage
N° D’ARTICLE MI05184299
N° MFRSPD-250-082
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/4 po
  • Longueur de cannelure
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Angle de pointe
    82 °
  • Type
    Repérer et centrer

Aperçu

Description du fabricant
SPD-250-082 MÈCHE 1/4 POINT/CENTRE 82