Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur9 oz
- Taille9 OZ. TUBE
Détails
- CouleurGris
- FinitionS.O.
- Numéro CUP du fabricant020066211448
- LIEN VERS LA FTSS
- CUP_NON020066211448
Aperçu
- Format de cartouche pratique : aucun mélange requis; comprend une buse de mélange statique
- Formule autolissante; crée une surface semi-rigide avec plus de 80 % d’allongement
- Peut résister à un mouvement de 10-15 % dans le plancher
- Sèche rapidement – peut accepter la circulation en 90 minutes
- Pour usage intérieur/extérieur; peut être appliqué à -40°F, résiste à des températures allant jusqu’à -120°F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire