Motion
K02501A07
Krylon® Peinture en aérosol - Brun cuir, Taille du contenant 12 oz, Solvant, Extérieur, Intérieur, Fini très brillant, Laque acrylique, Plage de couverture de 15 pi2, 12 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI05185326
N° MFRK02501A07
Prix14.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol - Brun cuir, Taille du contenant 12 oz, Solvant, Extérieur, Intérieur, Fini très brillant, Laque acrylique, Plage de couverture de 15 pi2, 12 min. Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI05185326
N° MFRK02501A07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    15 pi2
  • Poids net
    12 oz
  • Poids
    1.03 lb
  • Boîtier de poids
    6.174 lb
  • Poids de chaque
    1.029 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 85 °F
  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Cuir brun
  • Famille de couleurs
    Brun
  • Couverture
    15 à 20 pi2
  • Temps de séchage
    12 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • Code d’harmonisation
    3208200000
  • Numéro CUP du fabricant
    "ERREUR :#S.O."
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
  • Type de résine
    Laque acrylique
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MIR
  • Surface
    Métal, bois, tissu
  • CUP_NON
    075577000722

Aperçu

Description du fabricant
K02501A07 BRUN CUIR
  • Pas de fenêtre de recouvrement, recouvrement à tout moment
  • Sèche au toucher en 8 minutes
  • Fini dur, protecteur et durable
  • Fini très lustré