Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur corporelle globale98.5 mm
- Longueur totale du corps326 mm
- Largeur totale du corps73 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Type de connexion de tige de serrageManille de 16.5 mm
- Plage de vitesse de la pince50 à 500 mm/s
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air
- Verrouiller la pression de démarrage+0.05 MPa
- Action de verrouillageVerrouillage à ressort (verrouillage d’échappement)
- Direction de verrouillageClampé
- Fait sur commandeOui
- Force de serrage maximale636 (tirer) N, 756 (pousser) N
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.2 MPa
- Type de montageDouble épaule
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant intégré
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de tigeTige unique
- SérieCLK
- Normes respectéesClasse JIS 2