Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3820 tr/min
- Quantité du colis5
- CUP_NON66252838486
- Dureté des rouesK
- Type de roueType 6 - Coupe droite