Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.5000 po
- Largeur de la base5-9/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.5000 po
- Alésage Diamètre4-15/16 po
- Global Hauteur11.1250 po
- Global Longueur18.5000 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Rpm max.1200 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale117000 lbf
- Capacité de charge statique radiale212000 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- SérieB22500
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662864307376