Motion
24602

PFERD
24602

Burr - Double Cut, 3/4 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 11/16 in Length of Cut, 2-13/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05186684
N° MFR24602
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
24602

Burr - Double Cut, 3/4 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 11/16 in Length of Cut, 2-13/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05186684
N° MFR24602
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Longueur de la coupe
    11/16 po
  • Longueur totale
    2-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    2-1/8 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Balle
  • Numéro de transaction
    SD-7

Aperçu

Description du fabricant
24602 BILLE DE BRÛLURE TC 3/4X11/16X1/4