Motion
45372

PFERD
45372

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 2 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 23000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05186694
N° MFR45372
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
45372

Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 120, diamètre de roue : 2 po, largeur de roue : 1 po, régime maximal : 23000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05186694
N° MFR45372
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • CUP_NON
    097758453721

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À LAMELLES 45372 2X1X1/4-20 GRAIN 120