Motion
1KA-2396
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 5/16 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI05187170
N° MFR1KA-2396
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 5/16 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI05187170
N° MFR1KA-2396
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-3/4 po
  • Dégagement horizontal
    3/4 po
  • Diamètre de la manille
    5/16 po
  • Dégagement vertical
    15/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Deux pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte

Aperçu

Description du fabricant
1KA-2396 BLOC-CLÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté