Motion
3069X02X02
Raccord hexagonal de tuyau mâle à tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI05187630
N° MFR3069X02X02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord hexagonal de tuyau mâle à tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI05187630
N° MFR3069X02X02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.44 po / 11.176 mm
  • Longueur
    1.06 po / 26.924 mm
  • Poids
    0.0274 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1/8-27
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
3069X02X02 MAMELON HEXAGONAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer