Motion
E40AA1D119C-ATEX

VERSA-MATIC
E40AA1D119C-ATEX

Pompe boulonnée métallique - Section produit aluminium, centre aluminium, ports NPT 1-1/2 po, débit max. 123.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05188649
N° MFRE40AA1D119C-ATEX
Prix4,097.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VERSA-MATIC
E40AA1D119C-ATEX

Pompe boulonnée métallique - Section produit aluminium, centre aluminium, ports NPT 1-1/2 po, débit max. 123.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI05188649
N° MFRE40AA1D119C-ATEX
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
Prix4,097.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    476.V019.000
  • Échappement d’air
    1 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    Néoprène
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    Certification ATEX
  • Vérifier le matériau du siège
    Néoprène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1-1/2 po
  • Matériau de la membrane
    Néoprène
  • Série diaphragme
    Dôme
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    125 psi
  • Débit maximum
    123 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Néoprène
  • Port d'entrée standard
    NPT femelle (horizontal/centre)
  • Port de sortie standard
    NPT femelle (horizontal/centre)
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    476.V026.365
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
E40AA1D119C-ATEX POMPE EN ALUM/NOUVEAU-NÉ