Motion
GSCC-062-062-KW
Raccord rigide à pince - Série GSCC, acier, alésage - Côté 1 : 0.6250 po, alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI05189318
N° MFRGSCC-062-062-KW
Prix82.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GSCC, acier, alésage - Côté 1 : 0.6250 po, alésage - Côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI05189318
N° MFRGSCC-062-062-KW
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
Prix82.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Alésage - Côté 2
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.0000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0.1890 po
  • Porte-clés - Côté 2
    0.7090 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Taille du filetage
    10-32 x 1/2
  • Poids
    0.826866 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861963340
  • Matériel
    Acier - ASTM A108
  • Nombre de vis verrouillées
    1
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    GSCC
  • CUP_NON
    044861963340

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD D’ARBRE RIGIDE GSCC-062-062-KW
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion