Motion
03293412
Diam tête 0.2 po, tige 3/8 po, double extrémité, recherche de bord mécanique et de centre; S'adapte à 0.0002 po, contact conique et cylindrique
N° D’ARTICLE MI05190282
N° MFR03293412
Prix25.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam tête 0.2 po, tige 3/8 po, double extrémité, recherche de bord mécanique et de centre; S'adapte à 0.0002 po, contact conique et cylindrique
N° D’ARTICLE MI05190282
N° MFR03293412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.2000
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Précision
    0.0002 po
  • Électronique ou mécanique
    Mécanique
  • Type de fin
    Double
  • Type de contact de tête
    Conique, cylindrique
  • Magnétique
    Non
  • Type de puissance
    Mécanique
  • Style d’extrémité de l’outil
    Double
  • Type d’outil
    Localisateur combiné d’arêtes et de centres
  • Type
    Localisateur d’arêtes et de centres

Aperçu

Description du fabricant
98-325-4 3/8 x 0,200 BORDURE À DEUX TÊTES-