Motion
GPO10/5P8SS
Sac filtre liquide en feutre à double couche - 5 μm, 10 μm, 5.50 po de diamètre, 20.00 po de long, bague en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05209587
N° MFRGPO10/5P8SS
Prix18.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtre liquide en feutre à double couche - 5 μm, 10 μm, 5.50 po de diamètre, 20.00 po de long, bague en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05209587
N° MFRGPO10/5P8SS
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
Prix18.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    5.50 po
  • Longueur du sac
    20.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Feutre - Polypropylène
  • Cote de microns
    10 μm, 5 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Bague en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE GPO10/5P8SS
  • Cotes de microns de 1 à 200
  • Vaste compatibilité chimique
  • Média à haut débit/basse pression
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Choix de bagues d’étanchéité à pression en acier ou en plastique moulé
  • Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)